Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Regenrohrschelle 60-100mm Al 423 011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-125417
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     423011
EAN/GTIN:
     4013364054332
Suchbegriffe:
Fallrohrschelle
Regenrohrschellen
Leitungshalter
leitungshalter dehn
Dehn+Söhne Regenrohrschelle 60-100mm Al 423 011 Klemm-/Spannbereich 60 ...

100mm, Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Anschlussloch 11mm, Verstellbare Ausführung mit Befestigungsschraube und Mutter M8 NIRO, zusätzlicher Verdrehnungsschutz, mit Markierungen und Sollbiegestellen, sowie eingestanzten Schnitthilfen, kombinierbar mit KS-Verbinder.

Weitere Informationen:
Klemm-/Spannbereich:
60 mm | 100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
Nein
Anschlussloch:
11 mm
Integrierte Rundleiterführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter, Blitzschelle, Blitzschutz-Regenrohrschelle, Blitzschutzrohrschelle, Regenrohrschelle, Rohrschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 1,75*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 2,18*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,25*
1
€ 5,46*
ab € 1,65*
€ 2,57*
Lager 5382
56
1
€ 5,80*
ab € 1,67*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.