Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R7001 SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-124127
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019000
EAN/GTIN:
     4044773157512
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 pa
Lapp Zubehör Gegenmutter SKINTOP GMP-GL Pg7 R7001 SGY Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 7, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Farbe dunkelgrau, Form sechseckig, Gegenmuttern mit hoher mechanischer Stabilität, zum Kontern bei Bohrungen ohne Gewinde
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Farbe:
dunkelgrau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter pg 7, gegenmutter, 6-kant-Mutter, Kunststoffgegenmutter, Kunststoffmutter, Kunststoffsechskantmutter, Mutter, PA-Gegenmutter, PG-Gegenmutter, PG-Mutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,0794*
€ 0,1132*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08017*
€ 0,11327*
100
€ 5,95*
ab € 0,08025*
€ 0,11415*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0824*
€ 0,1161*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0917*
€ 0,1284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,1418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015000
ab € 0,2992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.