Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Schienenkasten 160A BD01-160-2-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-12389
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BVP:090162
EAN/GTIN:
     4019169736497
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
sammelschienengehäuse siemens
sammelschienengehäuse
Siemens Indus.Sector Schienenkasten 160A BD01-160-2-0,5 Ausführung Einzel, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 160A, Polzahl 5, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 ...

400V, Länge des Schienenkastens 2m, Anzahl der Abgangsstellen 4, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP54, Länge 2000mm, Breite 25mm, Höhe 90mm, Sie bestehen aus einem verzinkten und lichtgrau (RAL 7035) lackierten Blechgehäuse

Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
Nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Länge des Schienenkastens:
2 m
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
90 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: BD01, Kasten, Schienenkasten, Schienenverteilereinheit, Schienenverteilerkasten, Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,03*
€ 202,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,58*
€ 247,13*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 230,99*
€ 279,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,22*
€ 279,37*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 275,36*
€ 326,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,83*
€ 385,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.