Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Radial-Rohrventilator RR 160 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-122043
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05657
EAN/GTIN:
     4010184056577
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Helios Radial-Rohrventilator RR 160 C Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 870m³/h, Nennleistung 101W, Nennweite 160mm, Fördermitteltemperatur -40 ...

65°C,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
870 m³/h
Nennleistung:
101 W
Nennweite:
160 mm
Fördermitteltemperatur:
-40 °C | 65 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, helios ventilatoren rohrventilator, rohrventilator, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Ventilator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,61*
€ 120,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,60*
€ 131,83*
7 Tage
10
€ 6,95*
ab € 121,80*
€ 133,17*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 152,92*
€ 163,90*
Lager 5382
5
€ 5,80*
ab € 182,38*
€ 195,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5659
ab € 156,29*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5655
ab € 90,51*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5656
ab € 97,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5660
ab € 167,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
5920
ab € 229,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05654
ab € 87,35*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05658
ab € 117,71*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05652
ab € 160,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.