Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Kammschiene 1-ph. 3-p. Cu/16mmq MVS 1 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-117951
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900615
EAN/GTIN:
     4013364086562
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Dehn+Söhne Kammschiene 1-ph.

3-p.

Cu/16mmq MVS 1 3 Anzahl der Phasen 1, Geeignet für Anzahl Geräte 3, Teilungsmaß 17,5mm, Querschnitt 16mm², Bemessungsdauerstrom Iu 80A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Zur erdseitigen Überbrückung von Überspannungs- und Blitzstrom-Ableitern

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 2,20*
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 3,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,15*
€ 5,46*
ab € 2,06*
€ 3,18*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,22*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.