Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Aderendhülse 0,5qmm 469/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1170
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     4696
EAN/GTIN:
     4012078023610
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.5mm2 weis...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Klauke Aderendhülse 0,5qmm 469/6 Bauform Standard, Nennquerschnitt 0,5mm², Hülsenlänge 6mm, Isoliert, Isolationswerkstoff Polypropylen, Halogenfrei, Farbe weiß, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Isolierte Aderendhülsen mit Easy-Entry Isolierung für spleissfreie Kabeleinführung, Farbkodierung und Abmessung nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Endhülse, Hülse, Iso-Aderendhülse, Isolierhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0151*
€ 0,0229*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0153*
€ 0,023*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01659*
€ 0,02309*
8 Tage
20600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0154*
€ 0,0232*
Lager 5382
83356
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0203*
€ 0,0302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,0334
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.