Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114620
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0117500000
EAN/GTIN:
     4008190150662
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene
Weidmüller Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN Werkstoff Stahl, Ausführung der Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge 2000mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,215*
€ 3,265*
1 Tag
56
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,21958*
€ 3,26958*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,68*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,55825*
€ 3,72825*
Lager 5382
123
2
pro Meter
€ 5,80*
ab € 13,39*
€ 18,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,33*
€ 21,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,03*
€ 20,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,18*
€ 19,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,30*
€ 18,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,91*
€ 17,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 13,39*
€ 15,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 36,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0382860000
ab € 0,25059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.