Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Alu-Tragschiene 2m lang 35x7,5mm, 1,5mm dick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-114270
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-196
EAN/GTIN:
     4017332272315
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
WAGO Kontakttechnik Alu-Tragschiene 2m lang 35x7,5mm, 1,5mm dick 210-196 Ausführung Hutschiene 35/7,5 mm, Werkstoff Aluminium, Ausführung der Oberfläche anodisiert/eloxiert, Lochform ohne, Materialstärke 1,5mm, Länge 2000mm, Höhe 7,5mm,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wago tragschiene, tragschiene, montageschiene 2m, DIN-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 12,92*
€ 15,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,86*
€ 16,45*
1
€ 5,46*
ab € 12,10*
€ 16,80*
20
€ 5,95*
ab € 15,79305*
€ 18,61305*
Lager 5382
7
1
€ 5,80*
ab € 13,78*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.