Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-113991 Herst.-Nr.: 410012 EAN/GTIN: 4013364026186 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 21,3mm St/tZn 410 012 Klemm-/Spannbereich 21,3 ... 21,3mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 1/2 Zoll, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 38,5 ... 78,5mm², Anzahl der Leiter 1, Zur Anwendung nach DIN V VDE V 0185 und DIN VDE 0100 für Stahlrohre nach DIN 2440 und 2441, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10 oder Rundleiter 7-10 mm z.B. mit KS-Verbinder oder Klemmbock, mit Schrauben und Mutter aus rostfreiem Stahl V2A Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 21.3 mm | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 1/2 Zoll | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 38.5 mm² | 78.5 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle, Stahlrohrschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,10* | € 3,10* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 3,95* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 3,14* | € 4,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,93* | € 4,40* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,12* | € 4,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|