Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kantenschutzblech RKB 400 E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110593
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKB 400 E3
EAN/GTIN:
     4013339335800
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
Niedax Kantenschutzblech RKB 400 E3 Kabelrinnenbreite 400mm, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte rostfreier Stahl, Oberfläche sonstige, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Kabelpritschenbodenplatte, Kabelpritschenendplatte, Kabelrinnenbodenplatte, Kabelrinnenendplatte, Kabeltrassenbodenplatte, Kabeltrassenendplatte, Kabelwannenbodenplatte, Kabelwannenendplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,98*
10
Frei Haus
ab € 16,77*
€ 20,40*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 21,19*
10
€ 5,95*
ab € 17,44*
€ 21,71*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,15*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.