Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr TP-Ausleger f.Gitterr.300mm TPSAG 345 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-110404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6366066
EAN/GTIN:
     4012196545292
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
OBO Bettermann Vertr TP-Ausleger f.Gitterr.300mm TPSAG 345 FS Länge 345mm, Breite 60mm, Höhe 120mm, Ausführung Wandausleger, Winkel 90 ...

90°, Tragfähigkeit 0,55kN, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Zur schraubenlosen Befestigung von Gitterrnnen GR, GRL und GRM bis 300 mm Breite

Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90 °
Tragfähigkeit:
0.55 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Konsole, Tragkonsole, Wandkonsole
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,39*
€ 12,03*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 13,77*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,49*
1
€ 5,46*
ab € 10,41*
€ 14,89*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,58*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6416551
ab € 0,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6364625
ab € 0,749*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.