Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R9005 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10696
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111700
EAN/GTIN:
     4044773174656
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Lapp Zubehör Kabelverschraubung SKINTOP BS-M12x1,5 R9005 BK Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 12, Gewindelänge 8mm, Für Kabeldurchmesser 3,5 ...

7mm, Werkstoff Kunststoff, Biegeschutz, Einsatztemperatur -20 ...

80°C,

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindelänge:
8 mm
Für Kabeldurchmesser:
3.5 mm | 7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Schlagfest:
Nein
Biegeschutz:
Ja
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel, kabelverschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, SKINTOP, Standardkabelverschraubung, Trompetenverschraubung, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,61623*
€ 0,67623*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6191*
€ 0,6791*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,62079*
€ 0,68079*
39 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,631*
€ 0,701*
Lager 5382
1841
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,67*
€ 0,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,08775*
Zubehör
Lapp Kabel
53119100
ab € 0,0853*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 44,75*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 39,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.