Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Zählergehäuse 300x300x170mm T=146 Mi 2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-10428
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000075
EAN/GTIN:
     4012591650751
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Hensel Zählergehäuse 300x300x170mm T=146 Mi 2200 Montageart Aufbau, Werkstoff Kunststoff, Einbautiefe 146mm, Schutzart (IP) IP65, Höhe 300mm, Breite 300mm, Tiefe 170mm, Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltanlage in Kastenbauform als \"Typgeprüfte Schaltgeräte-Kombination\" TSK nach IEC 60 439 -1 für Wandaufbau.

Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten.

Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7032, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung.

Brennverhalten gem.

DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960°C.

Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473.

Schutzmaßnahme: Schutzisoliert (Schutzklasse II).

Fabrikat: HENSEL Mi-Verteiler.

Zählergehäuse mit 3 Zählerkreuzen und Zählerbefestigungsschrauben, max.

Einbautiefe 146 mm, mit Klappdeckel für 12 Teilungseinheiten und dazugehöriger Tragschiene.

Schutzart: IP 65 nach DIN EN 60 529.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Werkstoff:
Kunststoff
Einbautiefe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Mit Tragschiene:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, AP-Schrank, Aufputz-Leerschrank, Leergehäuse, Leerschrank, MI-Verteiler, Mi-Zählergehäuse, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 108,59*
€ 128,89*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 110,02*
€ 130,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,52*
€ 131,75*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 111,46*
€ 132,70*
Lager 5382
58
€ 5,80*
ab € 119,82*
€ 141,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,51*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,92*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,67*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,43*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,38*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,45*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.