Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, lachs


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper Karton
FSC-Mix zertifiziert (Forest Stewardship Council)
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
Transparente, wiederverschließbare Verpackung
Artikel-Nr.:
     538-88042500
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88042500
EAN/GTIN:
     7318761038150
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, lachs

Rainbow, das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte.
Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar.
Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Papierstärke:
80 g/m²
Format nach DIN:
DIN A3 (297x420mm)
Farbe:
lachs
Verpackungsgröße:
500 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 9,76*
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 11,73*
1 Tag
k.A.
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 12,37*
€ 15,18*
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 9,76*
€ 11,61
pro Ries
ab 50 Riese
€ 9,63*
€ 11,46
pro Ries
ab 100 Riese
€ 9,49*
€ 11,29
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01898* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 244,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042502
ab € 2,99*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042505
ab € 3,95*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042588
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042522
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042764
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042390
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042676
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042456
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042478
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042610
ab € 10,61*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042720
ab € 9,49*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042497
ab € 3,05*
Ähnlich
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042499
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG