Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellgelb


Menge:  Ries  
Produktinformationen:
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper Karton
FSC-Mix zertifiziert (Forest Stewardship Council)
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
Transparente, wiederverschließbare Verpackung
Artikel-Nr.:
     538-88042300
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88042300
EAN/GTIN:
     7318761036231
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper 80g/m2, A3, hellgelb

Rainbow, das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte.
Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen sind europaweit verfügbar.
Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen. Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen mit FSC Zertifikat für faire und ökologische Waldbewirtschaftung.
Weitere Informationen:
Papierstärke:
80 g/m²
Format nach DIN:
DIN A3 (297x420mm)
Farbe:
hellgelb
Verpackungsgröße:
500 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
25
pro Ries
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 9,76*
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 12,13*
5
pro Paket
€ 4,95*
€ 12,47*
1
pro Packung
€ 4,73*
ab € 10,15*
€ 14,01*
1
pro Paket
€ 7,50*
ab € 10,34*
€ 14,25*
Menge:  Ries  
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Riese
€ 9,76*
€ 11,61
pro Ries
ab 50 Riese
€ 9,63*
€ 11,46
pro Ries
ab 100 Riese
€ 9,49*
€ 11,29
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,01898* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 25 Riese ( entspricht € 244,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88067959
ab € 8,13*
Ähnlich
Papyrus
88042302
ab € 2,99*
Ähnlich
Papyrus
88042305
ab € 3,95*
Ähnlich
Papyrus
88042593
ab € 5,89*
Ähnlich
Papyrus
88042527
ab € 5,89*
Ähnlich
Papyrus
88042742
ab € 10,61*
Ähnlich
Papyrus
88042278
ab € 9,49*
Ähnlich
Papyrus
88042346
ab € 10,61*
Ähnlich
Papyrus
88042654
ab € 10,61*
Ähnlich
Papyrus
88042698
ab € 7,13*
Ähnlich
Papyrus
88042252
ab € 9,49*
Ähnlich
Papyrus
88042588
ab € 9,49*
Ähnlich
Papyrus
88042522
ab € 9,49*
Ähnlich
Papyrus
88042632
ab € 9,49*
Ähnlich
Papyrus
88042695
ab € 3,05*
Ähnlich
Papyrus
88042297
ab € 3,05*
Ähnlich
Papyrus
88042299
ab € 1,87*
Ähnlich
Papyrus
88042585
ab € 3,05*
Ähnlich
Papyrus
88042519
ab € 3,70*
Ähnlich
Xerox
003R96602
ab € 4,83*
Ähnlich
Xerox
003R95248
ab € 3,23*
Ähnlich
Xerox
003R95254
ab € 3,62*
Ähnlich
Double A
421690802920502
ab € 7,56*
Ähnlich
Double A
421690802190501
ab € 3,09*
Ähnlich
Papyrus
SCS88002346
ab € 13,60*
Ähnlich
Rainbow
88042211
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG