Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zoom Premium Photopapier, matt, A4, 120gr,. 100 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen von Classen-Papier
Artikelbild
Artikel-Nr.:  538-88034872
Hersteller:  Classen Papier
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Zoom Photopapier A4 120g matt 100 Blatt

Premium Photopapier verfügt über eine spezielle Beschichtung.

Diese ermöglicht es Ihnen farbgetreue Ausdrucke

mit maximaler Auflösung optimal anzufertigen.

Artikeldetails:

  • Farbe: hochweiß, matt
  • Format: A4
  • Gewicht: 120 g/m²
  • Riesinhalt: 100 Blatt
  • Ausführung: geriest

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Papierstärke:
120 g/m²
Format nach DIN:
DIN A4 (210x297mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
100 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

... > Classen-Papier > Kopier-, Laser,- Farblaser-, Inkjet-, Druckerpapiere > Photopapiere
Weitere Suchbegriffe: Photoformatpapier, Photopapier, Foto-Glossypapier für Drucker, Foto-Hochglanzpapier für Drucker, Foto-Seidenmattpapier für Drucker, Foto-Sticker für Drucker, Fotoformatpapier für Drucker, Fotopapier für Drucker, Glossypapier für Drucker, Hochglanzpapier für Drucker, Inkjet-Albumblatt, Inkjet-Digitalfotopapier, Inkjet-Digitalphotopapier, Inkjet-Fotoalbumblatt, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotokarton, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photokarton, Photo-Glossypapier für Drucker, Photo-Hochglanzpapier für Drucker, Photo-Seidenmattpapier für Drucker, Photo-Sticker für Drucker, Photoformatpapier für Drucker, Photopapier für Drucker, Spezialpapier Foto (Inkjet), Ultra-Fotopapier für Drucker, Ultra-Photopapier für Drucker
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Classen-Papier
3 Tage
10
Frei Haus
€ 6,16*
Preise von Classen-Papier
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Vergleichspreis: 10 Packungen für € 61,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Classen-Papier
Versand von Classen-Papier
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Classen-Papier
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Classen Papier
€ 48,00*
€ 57,12
Ähnlich
Classen Papier
€ 80,80*
€ 96,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG