Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kopierpapier PlanoUniversal 80g/m2, A4, 4-fach gelocht, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier PlanoUniversal
Kopierpapier PlanoUniversal
Kopierpapier PlanoUniversal Karton
ECF-Zellstoff (elementarchlorfrei bzw. chlorarm gebleichter Zellstoff)
Alterungsbeständigkeit nach DIN ISO 9706
Artikel-Nr.:
     538-88026739
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026739
EAN/GTIN:
     7318761027376
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Kopierpapier PlanoUniversal 80g/m2, A4, 4-fach gelocht, weiß

PlanoUniversal - Auf Teamplay ausgerichtet! Das Universaltalent unter den Office-Papieren erreicht besonders auf Hochleistungsgeräten gute Ergebnisse.
Seine guten Laufeigenschaften und den hohen Ansprüchen genügenden Druckeigenschaften kommen ihm aber bei allen Drucktechniken zu Gute
und machen es zu einem idealen Papier bei großen Auflagen.
Kurz: PlanoUniversal ist der kostengünstige Alleskönner, der seine Alltagstauglichkeit mit jedem einzelnen Blatt von Neuem unter Beweis stellt.

Zur Erklärung der Leistungsdaten Plano Universal:

  • 1 = nicht geeignet
  • 10 = sehr gut geeignet

Papierkompatibilität:

  • S/W Copy: 10
  • Color Copy: 2
  • High Speed Copy: 8
  • S/W Inkjet: 5
  • Color Inkjet: 3
  • S/W Laser: 9
  • Color Laser: 2
  • Fax: 9
  • Offset: 5
Weitere Informationen:
Papierstärke:
80 g/m²
Format nach DIN:
DIN A4 (210x297mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
240
Frei Haus
€ 3,50*
1
€ 8,95*
€ 16,30*
Lager 538
k.A.
10
Frei Haus
ab € 15,85*
€ 17,10*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Pakete (ab € 3,17* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefpapier Gohrsmühle
Papyrus
12338
ab € 3,42*
Zubehör
Briefpapierblock Gohrsmühle
Papyrus
43503
ab € 3,18*
Zubehör
Designpapier Office Plus Metallic Classic Mixpack
Papyrus
88062926
ab € 3,68*
Zubehör
Druckerpapier WWF Recycling
Papyrus
88076984
ab € 3,32*
Zubehör
Kopierpapier PlanoUniversal
Papyrus
88026737
ab € 3,17*
Zubehör
Kopierpapier PlanoUniversal
Papyrus
88026735
ab € 2,51*
Zubehör
Kopierpapier Recyconomic ClassicWhite
Papyrus
88031811
ab € 2,50*
Zubehör
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007859
ab € 5,84*
Zubehör
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007865
ab € 7,94*
Zubehör
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007867
ab € 5,48*
Zubehör
Multifunktionspapier Color Copy
Papyrus
88007861
ab € 6,78*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026782
ab € 3,15*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026781
ab € 5,18*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026786
ab € 3,14*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026787
ab € 4,21*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026776
ab € 4,22*
Zubehör
Multifunktionspapier Plano Superior
Papyrus
88026780
ab € 4,46*
Zubehör
Multifunktionspapier PlanoPremium
Papyrus
88026659
ab € 2,88*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042280
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042348
ab € 3,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042700
ab € 3,56*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042254
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042302
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042788
ab € 3,21*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042590
ab € 3,56*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042678
ab € 3,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042480
ab € 3,29*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042502
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042612
ab € 3,29*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042722
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042634
ab € 2,99*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042283
ab € 3,95*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042351
ab € 4,38*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042703
ab € 4,37*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042257
ab € 3,95*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042305
ab € 3,95*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042461
ab € 4,41*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042483
ab € 4,38*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042505
ab € 3,95*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042615
ab € 4,38*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042725
ab € 3,96*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042637
ab € 3,95*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042739
ab € 4,32*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042275
ab € 3,05*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042343
ab € 4,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042695
ab € 3,05*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042249
ab € 3,70*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042297
ab € 3,05*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042783
ab € 3,70*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042585
ab € 3,05*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042519
ab € 3,70*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88043190
ab € 6,57*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88043188
ab € 1,67*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042673
ab € 4,61*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042453
ab € 4,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042475
ab € 4,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042497
ab € 3,05*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042607
ab € 4,20*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042717
ab € 3,66*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042629
ab € 3,70*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042409
ab € 3,70*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88043187
ab € 1,38*
Zubehör
Multifunktionspapier Rainbow Coloured Paper (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88042541
ab € 3,05*
Zubehör
Transparentpapier EcoEmotion (Farbabweichungen möglich)
Papyrus
88006475
ab € 3,27*
Zubehör
Transparentpapier EcoEmotion
Papyrus
88006473
ab € 2,15*
Zubehör
Elefantenhaut Original, A4, 110g g/qm, weiß
Staufen
74300
ab € 9,34*
Zubehör
Format: 200x150
HP
C5977B
ab € 2,60*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88081823
Papyrus
88081823
ab € 2,56*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88083405
Papyrus
88083405
ab € 2,49*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88083403
Papyrus
88083403
ab € 2,44*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88083410
Papyrus
88083410
ab € 3,76*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88083406
Papyrus
88083406
ab € 2,46*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88081820
Papyrus
88081820
ab € 2,39*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88081821
Papyrus
88081821
ab € 2,12*
Zubehör
Bild zum Artikel SCH88081825
Papyrus
88081825
ab € 2,77*
Zubehör
Papyrus Logo
Papyrus
90164
ab € 36,29*
Zubehör
Rainbow Multifunktionspapier Rainbow®, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 120 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Rainbow
88042205
ab € 2,95*
Zubehör
Rainbow Multifunktionspapier Rainbow®, DIN A4, elementar chlorfrei gebleicht, 160 g/qm, weiß, 250 Bl./Pack.
Rainbow
88042209
ab € 3,90*
Zubehör
Papyrus Logo
Papyrus
88093196
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG