Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dokumententaschen, Lieferschein / Rechnung, DIN C6, 175 x 110 +15, 1000 Stk


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Classen-Papier
Artikelbild
Artikel-Nr.:  538-88026585
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Produktbeschreibung:

Dokumententasche Lieferschein / Rechnung DIN C6 175x110 + 15mm

  • Diese Dokumententaschen eignen sich ideal für ein platziertes
  • Verpacken-mit sicherer Haftung-von Garantiescheinen, Betriebs- und
  • Bedienungsanleitungen, tech. Kleinzubehör und Huckepack Bemusterung.
  • Die Dokumententasche ist aus umweltfreundlichem und wasserfersten Polyäthylen.

      Artikeldetails:

      • Färbung: rot / schwarz 2-farbiger Druck
      • Format: 175 x 110 +15 mm DIN C6
      • Klebung: Selbstklebung
      • Kartoninhalt: 1000 Stk, unterverpackt à 250 Stk

      Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

  • Weitere Informationen:
    Format nach DIN:
    DIN C6
    Farbe:
    rot
    Verschlussart:
    Selbstklebung
    Verpackungsgröße:
    1000 Stück

    Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

    ... > Classen-Papier > Versand-, Luftpolstertaschen, Musterbeutel > Dokumententaschen
    Weitere Suchbegriffe: Briefhülle für Begleitpapiere, Briefumschlag für Begleitpapiere, Dokumentenhülle (Begleitpapiertasche), Dokumententasche (Begleitpapiertasche), Selbstklebehülle für Begleitpapiere, Selbstklebetasche für Begleitpapiere
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    Classen-Papier
    3 Tage
    Frei Haus
    € 20,47*
    Preise von Classen-Papier
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Karton
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Karton
    1 Karton enthält 1000 Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von Classen-Papier
    Versand von Classen-Papier
    Lieferzeit:3 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    ab € 75,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 75,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von Classen-Papier
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Netto
    Brutto
    Ähnlich
    Mondi
    € 32,00*
    € 38,08
    Ähnlich
    Mondi
    € 16,35*
    € 19,46
    Ähnlich
    Classen Papier
    € 27,90*
    € 33,20
    Ähnlich
    Classen Papier
    € 17,00*
    € 20,23
    Ähnlich
    Classen Papier
    € 17,00*
    € 20,23
    Ähnlich
    Classen Papier
    € 24,00*
    € 28,56
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG