Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pin-on-Folie 50 my, 60 x 80 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Pin-on-Folie
Pin-on-Folie
Artikel-Nr.:
     538-88026278
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88026278
EAN/GTIN:
     4004070306044
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
wiederablösbare Etiketten
flipchartfolie schneidersöhne

Pin-on-Folie 50 my, 60 x 80 cm

Die Pinnwand von der Rolle! Selbsthaftend auf fast allen Oberflächen, aus weißem Polypropylen 50 my, mit Raster 2,5 x 2,5 cm, kariert,
auf Rolle 60 cm breit, perforiert nach 80 cm, 25 Abschnitte pro Rolle.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
50 mµ
Format:
600 x 800 mm
Farbe:
weiß
Ausrüstung:
perforiert, kariert
Abschnitte/ Rolle:
25 Stück
Verpackungsgröße:
9 Rollen
Laufrichtung:
Breitbahn

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: flipchart folie, wiederablösbare etiketten weiss, Folie, Präsentation, Moderationszubehör, Pinnwand, Moderationspapier
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
9
Frei Haus
ab € 7,61667*
€ 13,96223*
1
€ 3,90*
ab € 11,67*
€ 15,47*
1
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 15,47*
1
€ 2,50*
ab € 13,57*
€ 17,07*
9
Frei Haus
ab € 18,20778*
€ 20,59778*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Rollen
€ 13,96223*
€ 16,61505
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 9,55889*
€ 11,37508
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 7,61667*
€ 9,06384
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Rollen
Mindestbestellmenge: 9 Rollen ( entspricht € 125,66007* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
88001577
ab € 9,78*
Ähnlich
Papyrus
43517
ab € 7,42*
Ähnlich
Papyrus
43512
ab € 3,03*
Ähnlich
Papyrus
28498
ab € 18,71*
Ähnlich
Papyrus
88026348
ab € 18,87*
Ähnlich
Papyrus
88001576
ab € 9,83*
Ähnlich
Papyrus
88001578
ab € 9,71*
Ähnlich
Papyrus
88001581
ab € 12,07*
Ähnlich
Papyrus
88001580
ab € 11,92*
Ähnlich
Papyrus
88001579
ab € 12,00*
Ähnlich
Papyrus
88039733
ab € 41,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG