Produktinformationen von Classen-Papier |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 538-88022270 Herst.-Nr.: k.A. EAN: 6416764001209 |
| |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: Büropapier für den täglichen Gebrauch matt, holzfrei, weiß für Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker und Duplex besonders geeignet EMAS zertifiziert Artikeldetails: - Farbe: weiß
- Format: A4
- Gewicht: 80 g/qm²
- CIE Weisse: 149
- Riesinhalt: 500 Blatt
- Ausführung: geriest, 4-fach gelocht
Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert. Weitere Informationen:  |  | Papierstärke: | 80 g/m² | Format nach DIN: | DIN A4 (210x297mm) | Farbe: | weiß |
Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 32,00* | € 38,08 | Ähnlich | | | | € 16,35* | € 19,46 | Ähnlich | | | | € 27,90* | € 33,20 | Ähnlich | | | | € 17,00* | € 20,23 | Ähnlich | | | | € 24,00* | € 28,56 | Ähnlich | | | | € 36,75* | € 43,73 | Ähnlich | | | | € 28,20* | € 33,56 | Ähnlich | | | | € 27,70* | € 32,96 |
|  |  |
|
 |
|
|