Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kopierpapier Color Copy A4 90g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen von
Artikelbild
Artikel-Nr.:  538-88008621
Hersteller:  Mondi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9003974416342

Produktbeschreibung:

Spezialpapier - Farblaserpapier

satiniert holzfrei hochweiß

Das Spezialpapier für Perfektion im digitalen Farblaserdruck.

Color Copy garantiert in jedem Fall bestmöglcihe Ergebnisse auf allen

Farblaserdruck- und Farbkopiersystemen

FSC zertifiziert

Artikeldetails:

  • Farbe: hochweiß
  • Format: A4
  • Gewicht: 90 g/m²
  • CIE Weisse: 160
  • Riesinhalt: 500 Blatt
  • Ausführung: geriest

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Papierstärke:
90 g/m²
Format nach DIN:
DIN A4 (210x297mm)
Farbe:
weiß

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

... > Classen-Papier > Kopier-, Laser,- Farblaser-, Inkjet-, Druckerpapiere > ColorCopy
Weitere Suchbegriffe: Fotokopierpapier, Geschäftspapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Laser-Glossypapier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Officepapier, Wasserzeichenpapier, Premiumpapier, Universalpapier, Druckerpapier, Büropapier, Multifunktionspapier, Color Copy, Neox
Angebote (10)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Classen-Papier
3 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
€ 5,96*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,50*
€ 6,22*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,50*
€ 6,27*
3 Tage
5
pro Packung
€ 7,50*
€ 6,69*
2 Tage
1
pro Paket
€ 4,50*
€ 7,99*
Menge:  Packungen  
Preise von Classen-Papier
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Vergleichspreis: 5 Packungen für € 29,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Classen-Papier
Versand von Classen-Papier
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Classen-Papier
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Mondi
2538024069
€ 5,59*
€ 6,65
Ähnlich
Mondi
2539024069
€ 6,80*
€ 8,09
Ähnlich
Mondi
2538036069
€ 10,13*
€ 12,05
Ähnlich
Mondi
2538036969
€ 18,26*
€ 21,73
Ähnlich
Mondi
€ 7,40*
€ 8,81
Ähnlich
Color Copy
CCA4250
€ 9,57*
€ 11,39
Ähnlich
Color Copy
93069
€ 39,25*
€ 46,71
Ähnlich
Color Copy
CCA490
€ 6,22*
€ 7,40
Ähnlich
Color Copy
34181
€ 10,21*
€ 12,15
Ähnlich
Color Copy
42404090A5
€ 116,90*
€ 139,11
Ähnlich
Color Copy
CC3045100
€ 88,64*
€ 105,48
Ähnlich
Color Copy
CC3045160
€ 22,64*
€ 26,94
Ähnlich
Color Copy
92692
€ 95,50*
€ 113,65
Ähnlich
Color Copy
92694
€ 112,36*
€ 133,71
Ähnlich
Sigel
LP341
€ 10,15*
€ 12,08
Ähnlich
Mondi
€ 32,00*
€ 38,08
Ähnlich
Mondi
€ 16,35*
€ 19,46
Ähnlich
Classen Papier
€ 27,90*
€ 33,20
Ähnlich
Mondi
€ 40,45*
€ 48,14
Ähnlich
Mondi
€ 20,20*
€ 24,04
Ähnlich
Mondi
€ 76,76*
€ 91,34
Ähnlich
Mondi
€ 59,52*
€ 70,83
Ähnlich
Mondi
€ 37,20*
€ 44,27
Ähnlich
Mondi
€ 86,25*
€ 102,64
Ähnlich
Mondi
€ 66,90*
€ 79,61
Ähnlich
Soporcel
€ 42,50*
€ 50,58
Ähnlich
Soporcel
€ 21,25*
€ 25,29
Ähnlich
Classen Papier
€ 17,00*
€ 20,23
Ähnlich
Classen Papier
€ 17,00*
€ 20,23
Ähnlich
Classen Papier
€ 24,00*
€ 28,56
Ähnlich
Mondi
2527529019
€ 16,72*
€ 19,90
Ähnlich
Mondi
2527542019
€ 22,28*
€ 26,51
Ähnlich
Mondi
2527559019
€ 28,73*
€ 34,19
Ähnlich
Mondi
2527562019
€ 29,92*
€ 35,60
Ähnlich
Mondi
2527584019
€ 23,14*
€ 27,54
Ähnlich
Mondi
2527591019
€ 24,55*
€ 29,21
Ähnlich
Mondi
€ 8,80*
€ 10,47
Ähnlich
Mondi
€ 14,70*
€ 17,49
Ähnlich
Mondi
2381219052
€ 20,92*
€ 24,89
Ähnlich
Mondi
2381619052
€ 16,85*
€ 20,05
Ähnlich
Mondi
2382019052
€ 20,92*
€ 24,89
Ähnlich
Mondi
2389019052
€ 15,76*
€ 18,75
Ähnlich
Mondi
2381210051
€ 11,10*
€ 13,21
Ähnlich
Mondi
2382010051
€ 10,02*
€ 11,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG