Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IQ Allround Kopierpapier A4 80g 500 Blatt


Menge:  Ries  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     538-88008250
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008250
EAN/GTIN:
     9003974420394
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

IQ Allround A4

Universalpapier
matt, holzfrei, hochweiß
für Kopierer, Laser-, Inkjetdrucker und Duplex besonders geeignet

Artikeldetails:

  • Farbe: hochweiß
  • Format: A4
  • Gewicht: 80 g/m²
  • CIE Weisse: 160
  • Riesinhalt: 500 Blatt
  • Ausführung: geriest

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Papierstärke:
80 g/m²
Format nach DIN:
DIN A4 (210x297mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
500 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
50
pro Ries
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 3,38*
1
pro Packung
€ 4,73*
€ 3,68*
5
pro Stück
€ 4,45*
€ 3,93*
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Riese
€ 3,38*
€ 4,02
pro Ries
ab 100 Riese
€ 3,35*
€ 3,99
pro Ries
ab 200 Riese
€ 3,16*
€ 3,76
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,00632* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 50 Riese ( entspricht € 169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG