Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

JAC Allroundetiketten 105x 41mm, weiß-matt, 14 Etiketten/Blatt, 200-Blatt-Pack


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
JAC Allroundetiketten 105x 41mm
JAC Allroundetiketten 105x 41mm
Packungsabbildung JAC Allroundetiketten
Artikel-Nr.:
     538-88006558
Hersteller:
     JAC
Herst.-Nr.:
     54092
EAN/GTIN:
     4013793228397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

JAC Allroundetiketten 105x 41mm, weiß-matt, 14 Etiketten/Blatt, 200-Blatt-Pack

JAC Print Office allround - das weiß-matte, holzfreie TCF-Papier, 70 g/m², ist für alle gängigen Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker geeignet.
Weitere Informationen:
Format nach DIN:
104x41mm
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
200 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 200 Blätter (ab € 0,10615* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x 42,4mm
JAC
54093
ab € 21,23*
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x 48mm
JAC
54094
ab € 22,52*
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x 48mm
JAC
54095
ab € 22,52*
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x 70mm
JAC
54096
ab € 22,52*
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x 74,25mm
JAC
54097
ab € 22,52*
Ähnlich
JAC Allroundetiketten 105x148,5mm
JAC
54098
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG