Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Briefumschlag Offset 75g/m2, DIN C6/5, nassklebend, mit Fenster, weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Briefumschlag DIN C6/5 nassklebend mit Fenster
Briefumschlag DIN C6/5 nassklebend mit Fenster
Kuvertiermaschinenhülle
Artikel-Nr.:
     538-31584
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     31584
EAN/GTIN:
     4004070304743
Suchbegriffe:
Briefumschlag C6/5
C6/5 Briefumschlag
C6/5 Fensterbriefumschlag
DIN lang+

Briefumschlag Offset 80g/m2, DIN 6/5, nassklebend, mit Fenster, weiß

Immer der richtige Umschlag zum passenden Anlass! Der erste Eindruck einer Geschäftssendung oder eines Werbebriefes sollte tadellos sein.
Ein gezielt gewählter Umschlag bietet mehr als nur Schutz für den Inhalt. Es übernimmt auch kommunikative Aufgaben und ist die tägliche Visitenkarte des Unternehmens.
Unsere Briefhüllen und Versandtaschen sind Ihre Botschafter - egal ob beim Rechnungsversand oder bei einer festlichen Einladung.

    Artikeldetails:

    • Färbung: weiß
    • g/m²: 80
    • Format: 114x229 mm
    • Klebung: Nassklebung
    • Qualität: holzfrei
    • Innendruck: vollfl. grau
    • Fenster: ja
    • Kartoninhalt: 1000 Stk

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Papierstärke:
75 g/m²
Format nach DIN:
114x229mm
Farbe:
weiß
Verschlussart:
Nassklebung
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Fensterumschlag:
ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 19,40*
ab € 11,05*
€ 15,27*
Lager 538
k.A.
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,10*
€ 15,74*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,56*
€ 25,52*
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,0141* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 157,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Papyrus
92000665
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG