Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchverpackungen A3 455 x 320 x 20 - 55 mm, Qualität 1.02B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     538-2007594
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2007594
EAN/GTIN:
     4004070356872
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Buchverpackungen A3

Buchverpackungen A3 455x320x20 - 55 mm
aus Wellpappe braun

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Qualität:
1.02 B
Format:
455 × 320 × (20 - 55) mm
Farbe:
braun
FSC/ PEFC:
FSC
Verschlussart:
Haftklebeverschluss mit einer Aufreißperforation
Verpackungsgröße:
100 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 800 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
2007593
ab € 0,48*
Ähnlich
Papyrus
2007591
ab € 0,44*
Ähnlich
Papyrus
2007595
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.