Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchverpackungen A4 302 x 215 x 20 - 75 mm, Qualität 1.02B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     538-2007593
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     2007593
EAN/GTIN:
     4004070356858
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Buchverpackungen A4

Buchverpackungen A4 302x215x20 - 75 mm
aus Wellpappe braun

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Qualität:
1.02 B
Format:
302 × 215 × (20 - 75) mm
Farbe:
braun
FSC/ PEFC:
FSC
Verschlussart:
Haftklebeverschluss mit einer Aufreißperforation
Verpackungsgröße:
100 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 1.600 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
2007594
ab € 1,08*
Ähnlich
Papyrus
2007591
ab € 0,43*
Ähnlich
Papyrus
2007595
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.