Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Briefumschlag Offset 70g/m2, DIN C6, nassklebend, ohne Fenster, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefumschlag DIN C6 nassklebend ohne Fenster
Briefumschlag DIN C6 nassklebend ohne Fenster
Artikel-Nr.:
     538-11711
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     11711
EAN/GTIN:
     4004070304804
Suchbegriffe:
Briefumschlag C6
C6 Briefumschlag
C6 Versandttasche
Sicherheitsbriefumschlag

Briefumschlag Offset 70g/m2, DIN C6, nassklebend, ohne Fenster, weiß

Immer der richtige Umschlag zum passenden Anlass! Der erste Eindruck einer Geschäftssendung oder eines Werbebriefes sollte tadellos sein.
Ein gezielt gewählter Umschlag bietet mehr als nur Schutz für den Inhalt. Es übernimmt auch kommunikative Aufgaben und ist die tägliche Visitenkarte des Unternehmens.
Unsere Briefhüllen und Versandtaschen sind Ihre Botschafter - egal ob beim Rechnungsversand oder bei einer festlichen Einladung.

    Artikeldetails:

    • Färbung: weiß
    • g/m²: 70
    • Format: 114 x 162 mm
    • Klebung: Nassklebung
    • Qualität: holzfrei
    • Innendruck: vollfl. grau
    • Fenster: nein
    • Kartoninhalt: 1000 Stk

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Papierstärke:
70 g/m²
Format nach DIN:
DIN C6 (114x162mm)
Farbe:
weiß
Verschlussart:
Nassklebung
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Fensterumschlag:
nein

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
10
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 17,23*
1
€ 4,45*
ab € 15,33*
€ 19,72*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01538* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 172,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag DIN C6 selbstklebend mit Fenster
Papyrus
88039746
ab € 15,61*
Ähnlich
Briefumschlag DIN C6 selbstklebend ohne Fenster
Papyrus
88039745
ab € 15,23*
Ähnlich
Briefumschlag DIN Lang selbstklebend mit Fenster
Papyrus
31580
ab € 12,74*
Ähnlich
Briefumschlag DIN Lang selbstklebend ohne Fenster
Papyrus
31581
ab € 12,70*
Ähnlich
Briefumschlag DIN C6/5 haftklebend mit Fenster
Papyrus
452958
ab € 11,84*
Ähnlich
Briefumschlag DIN C6/5 haftklebend ohne Fenster
Papyrus
45293
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG