Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Computerpapier 2-fach / SD, 240mm x 12'', Längsperforation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computerpapier
Computerpapier
Artikel-Nr.:
     538-11117
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     11117
EAN/GTIN:
     4004070015328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Endlospapier selbstdurchschreibend

Computerpapier 2-fach / SD, 240mm x 12'', Längsperforation

Computerpapier 2-fach SD

    Artikeldetails:

    • Farbe: weiß
    • Format: 240 mm x 12"
    • Sorte: 2-fach, SD, unbedruckt
    • kg per 1000 Blatt: 4 kg
    • Kartoninhalt: 1000 Blatt
    • Verarbeitung: Längsperforation

    Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Verpackungsgröße:
1000 Blatt

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, Tabellierpapier, SD Papier, Perforation, Schneidersöhne
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 538
k.A.
10
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 23,01*
1
€ 19,40*
ab € 19,87*
€ 27,90*
1
€ 4,45*
ab € 57,25*
€ 67,17*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 538
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Blätter (ab € 0,02163* pro Blatt)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 538
Versand: Lager 538
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 100,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 538
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Computerpapier
Papyrus
12048
ab € 18,78*
Zubehör
Computerpapier
Papyrus
11762
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG