Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel für Manschette Erwachsene, schwarz, 12 x 23


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-980036
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-6-257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

Gummibeutel Standard für Manschette Erwachsene schwarz

Dieser schwarze Gummibeutel von boso ist für die Standard Zugbügel- Klettenmanschette für die Blutdruckmessgeräte boso classic , boso classic privat und boso classic Edition geeignet.

Produktinformationen zu Gummibeutel Standard für Manschette Erwachsene schwarz

  • Für Blutdruckmessgeräte boso classic, boso classic privat und boso classic Edition
  • Für Standard Zugbügel-Klettenmanschette Erwachsene ( Armumfang 22 - 32 cm )
  • Gummibeutel mit Stecker und Verschraubung, chrom
  • Größe des Beutels 12 x 23 cm
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Gummibeutel Manschette Erw.
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, Schutzbeutel, boso classic privat, Blutdruckmessgerät, Zugbügel-Klettenmanschette, boso classic, boso classic Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,72*
€ 23,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,79*
€ 22,36
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 18,75*
€ 22,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,20*
€ 19,28
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 16,17*
€ 19,24
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 16,14*
€ 19,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 15,03*
€ 17,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,49*
€ 17,24
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,33*
€ 14,67
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-0-111
ab € 65,41*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
060-7-601
ab € 10,17*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-1-000
ab € 52,60*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-0-112
ab € 68,15*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,44*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113XL
ab € 74,50*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-0-111
ab € 65,01*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-0-112XL
ab € 66,90*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
010-7-105
ab € 2,95*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
211-6-302
ab € 11,83*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-122
ab € 14,23*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-121
ab € 14,23*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
112-4-257
ab € 23,29*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
212-4-302
ab € 22,34*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-4-257
ab € 19,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.