Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Gummibeutel für Manschette Erwachsene 12 x 23 schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-980034
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     111-6-255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruckmanschetten-Beutel
Blutdruckmanschetten-Gummibeutel
Blutdruckmessgerät-Gummiblase
Hakenmanschettenbeutel

Gummibeutel für Manschette Erwachsene schwarz

Dieser schwarze Gummibeutel von boso ist für die Zugbügel- Klettenmanschette für das Blutdruckmessgerät BS 90 und egotest geeignet.

Produktinformationen zu Gummibeutel für Manschette Erwachsene schwarz

  • Für Blutdruckmessgerät BS 90 und egotest
  • Für Standard- Zugbügel-Klettenmanschette ( Armumfang 22 - 32 cm )
  • Größe des Beutels 12 x 23 cm
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Einschlauch
Größe:
Standard
Maße:
12 x 23
PZN:
08062551
Weitere Suchbegriffe: Klettenmanschettenbeutel, Klettmanschettenbeutel, Manschettenbeutel, Gummibeutel, boso BS 90, schwarz, boso egotest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,68*
€ 17,47
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,56*
€ 14,95
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 12,54*
€ 14,92
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 12,51*
€ 14,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 11,86*
€ 14,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,19*
€ 13,32
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,36*
€ 11,14
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113LH
ab € 72,11*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
2230113
ab € 41,95*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
223-0-113XL
ab € 50,79*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-115
ab € 11,86*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-1-000
ab € 36,00*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-1-000
ab € 33,87*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
223-1-000
ab € 30,59*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
224-1-000
ab € 28,78*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-257
ab € 11,82*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-255
ab € 14,62*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-355
ab € 11,92*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-0-113XL
ab € 57,49*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
220-0-113
ab € 47,12*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113LH
ab € 47,11*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 44,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.