| |
|
| Artikel-Nr.: 537-980030 Herst.-Nr.: 110-5-101A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| boso Klettenmanschettenhülle - Manschettenbezug für Blutdruckmessgeräte der Firma boso geeignet
- für Standardmanschetten 14 x 53 cm ( Armumfang 22 - 32 cm )
- Größe des Gummibeutels: 12 x 23 cm
- Farbe: hellblau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Farbe: | hellblau | Maße: | 12 x 23 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,74* | € 16,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,77* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|