Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

boso Klettenmanschette für Kinder Einschlauch schwarz / rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-980003
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     211-4-305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Ersatz-Manschette
Klettenmanschette
Klettenmanschette für mechanische Blutdruckmesser der Firma boso.
 

  • Klettenmanschette für Kinder ( Armumfang 14 - 21 cm)
  • Maße der Manschette: 10 x 34 cm
  • boso-Klettmanschette für Einschlauchmodelle, Einschlauchmanschette
  • Farbe: schwarz / rot
  • Maße des Gummibeutels: 8 x 20 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschlauch
Farbe:
schwarz/ rot
Typ:
Kinder
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, boso klettmanschette kinder, klettenmanschette boso, klettenmanschette, Manschette, mechanisches Blutdruckmessgerät, Kindermanschette, Kinderklettmanschette, Kinderklettenmanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.