Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ihle Diabetikersocken klassisch grau Gr. 35-38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-950152
Hersteller:
     Ihle Strumpf
Herst.-Nr.:
     40003/35-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diabetikersocken
Diabetikerstrümpfe
Socken Diabetiker
Gesundheitssocken
Diabetikersocken klassisch
  • mit Umhängerand
  • ohne einschneidenden Gummirand
  • handgekettelter Abschluss im Zehenbereich
  • 80% Baumwolle, 15% Nylon, 5% Elasthan
  • 1 Paar
  • Farbe grau (Abbildung abweichend)
  • Gr. 35-38
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 35-38
Textilkennzeichen:
80% Baumwolle, 15% Nylon, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Gesundheitsstrümpfe, diabetikersocken silber, diabetikersocken, Spezialsocken, Diabetikerwäsche, Strumfpwaren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 4 Paar
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 8 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paar
ab 16 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.