| |
|
| Artikel-Nr.: 537-948741 Herst.-Nr.: 35892 EAN/GTIN: 7611711358927 |
| |
|
| | |
| Für höchste ästhetische Ansprüche Die MAGIC Kompressionsstrümpfe zeichnen sich durch höchsten Tragekomfort und innovative Details aus. Spüren Sie die bezaubernde Wirkung der MAGIC Kollektion. MAGIC A-T, der vielseitige Kompressionsstrumpf überzeugt durch seine perfekte Passform, was in intensiven Tests unter wissenschaftlichen Bedingungen mit Kompressionsstrumpfträgerinnen bestätigt wurde. Außerdem bezaubert er durch seine feine Optik und dezente Transparenz. - Kompressionsstrumpfhose
- feiner, leicht transparenter Strumpf mit natürlicher, eleganter Optik
- bezaubernde Vielfalt - für jede Gelegenheit und jedes Alter
- perfekte Passform und außerordentlich hoher Tragekomfort dank hochwertiger Verarbeitung bis in die kleinsten Details
- formt das Bein optimal
- Materialzusammensetzung: 63 % Polyamid, 37 % Elasthan
- geeignet für Damen
- Fußspitze geschlossen
- Kompressionsklasse: 1
- verschiedene Größen und Längen
- in vier modischen Trendfarben erhältlich
- 1 Stück
Bitte beachten Sie die angegebenen Maße und prüfen Sie diese vor Ihrer Bestellung. Um die Anprobe zu vereinfachen, empfehlen wir die Benutzung einer Anziehhilfe. Bei Rücksendungen bitten wir Sie die Originalverpackung zu verwenden. Bild: © SIGVARIS Weitere Informationen: | | Größe: | large | Länge: | Lang | Farbe: | skin | Textilkennzeichen: | 59% Polyamid, 41% Elasthan | PZN: | 06743179 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |