Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde mediband 70 bicolor 10cm x 10m weiß/haut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880024
Hersteller:
     Wila Textil
Herst.-Nr.:
     1225474
EAN/GTIN:
     4016482002551
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Wila mediband 70 bicolor Kurzzugbinde

  • Material: 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70 %
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung bei Venenstripping und Sklerosierung, venöse Stauungsödeme, Stützverband, Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • eine Seite der Binde ist weiß, die andere Seite hautfarben
  • die Binde ist bei 60°C waschbar
  • "2 in 1" 10 m x 10 cm


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Kurzzugbinde mediband 70 bicolor als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 10 m
Stück:
1
Farbe:
weiß/haut
Textilkennzeichen:
81% Baumwolle, 16% Polyamid, 3% Elasthan
PZN:
01225474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,551* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.