Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde mediband 70, 6cm x 5m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880016
Hersteller:
     Wila Textil
Herst.-Nr.:
     04974271
EAN/GTIN:
     4016482000199
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Wila mediband 70 Kurzzugbinde

  • Material: 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70 %
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung bei Venenstripping und Sklerosierung, venöse Stauungsödeme, Stützverband, Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • die Binde ist bei 60°C waschbar


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Kurzzugbinde mediband 70 als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
Stück:
1
Farbe:
blau
Textilkennzeichen:
81% Baumwolle, 16% Polyamid, 3% Elasthan
PZN:
04974271
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,664* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.