| |
|
| Artikel-Nr.: 537-880015 Herst.-Nr.: 04974213 EAN/GTIN: 4016482000243 |
| |
|
| | |
| Wila mediband 70 Kurzzugbinde - Material: 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
- Dehnungsbereich der Binde: 70 %
- Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung bei Venenstripping und Sklerosierung, venöse Stauungsödeme, Stützverband, Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- die Binde ist bei 60°C waschbar
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Kurzzugbinde mediband 70 als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.
Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 5 m | Stück: | 1 | Farbe: | gelb | Textilkennzeichen: | 81% Baumwolle, 16% Polyamid, 3% Elasthan | PZN: | 04974213 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |