| |
|
| Artikel-Nr.: 537-880002 Herst.-Nr.: 04974259 EAN/GTIN: 4016482000151 |
| |
|
| | |
| Wila fein-elast Kinder-Kompressionsbinde
Kurzzugbinde mediband 70 kiddy color, Kinderverband, bunte Kinderbinden
Die Kinderbinde besteht aus 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid und 3 % Elasthan. Der Dehnungsbereich dieser Kinder-Kompressionsbinde beträgt 70 %.
Die Kinder-Kompressionsbinde ist für die Indikationen Prophylaxe, Therapie und als Stütz- und Entlastungsverband geeignet.
Weitere Eigenschaften der Kinder-Kompressionsbinde: - Länge 2,5 m gedehnt
- Breite der Kinderbinde nur 4 cm
- Farben gelb, türkis, rot oder blau
Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 2,5 m | Stück: | 1 | Farbe: | gelb | Textilkennzeichen: | 81% Baumwolle, 16% Polyamid, 3% Elasthan | PZN: | 04974259 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |