Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoNet Hi-dop Gefäßdoppler mit drei Sonden 4/5/8 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-852006
Hersteller:
     medical ECONET
Herst.-Nr.:
     40.70-2206
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefäß Doppler
Gefäß Taschendoppler
Gefäß Untersuchungsdoppler
Gefäßdoppler
HI-Dop Gefäßdoppler

Doppler-Set für das einfache Screening von Arterien und Venen 

Spezifikationen zum Gefäßdoppler HI-Dop

  • Handlicher Gefäßdoppler mit drei Sonden
  • Sonde 4 MHZ für Arterien, 5 MHz für mittleren Bereich, 8 MHz für oberflächige Venen/venöse Darstellung
  • LCD-Display mit nummerischer Anzeige
  • Taschendoppler mit stufenloser Lautstärkeregelung für die Herztöne
  • Kopfhöreranschluss 3,5mm
  • Betriebszeit: ca. 6 Stunden bei durchgehender Messung
  • Automatische Abschaltung nach 5 Minuten
  • Keine KV-Abrechnung möglich
  • Lieferumgang: Doppler HI-Dop, 3 Sonden, Tragetasche, Gel, Batterien (2xAA)
Weitere Informationen zur Anwendung und Technischen Spezifikationen in der Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Gefäßdoppler Sonde, gefässdoppler econet, gefäß doppler, Diagnostikgerät, Ultraschallgerät, Ultraschallsonde, Vorsorgeuntersuchung, Praxisausstattung, Medizintechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
H5 5250
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.