Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fetaler Taschendoppler BT-200 mit Sonde 2 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fetaler Taschendoppler BT-200
Fetaler Taschendoppler BT-200
Artikel-Nr.:
     537-852002
Hersteller:
     medical ECONET
Herst.-Nr.:
     70-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fetal Doppler
Fetal Taschendoppler
Fetal Untersuchungsdoppler
Fetaldoppler
Fetaler Taschendoppler BT-200 Econet Fetaldoppler BT-200 WP

Fetaler Taschendoppler für Gynäkologen, Hebammen. Der Fetaldoppler ist einfach zu bedienen, hat ein grosses LCD-Display für die Anzeige der Herzrate und des Batteriezustandes
  • Taschendoppler kompakt und leicht
  • integrierter Lautsprecher 1,2W und 3,5mm Anschluss für Kopfhörer
  • Herzrate 50-240bpm
  • hohe Sensibilität, Dopplersonde 2MHz, mit Rauschunterdrückung für optimale Signalqualität
  • Stromversorgung: Batterie 2xAA 1,5V (Hinweise zur Batterieentsorgung beachten)
  • Zubehör: Batterien, Gel und Tasche
  • Abmessungen: 14x10x3cm, 200g

  • Weitere Angaben zum Doppler BT-200 von Econet gemäß Produkt-PDF
    mit Sonde 2 MHz
Weitere Suchbegriffe: Fetaltaschendoppler, Econet, Taschendoppler, CTG, Gynäkologie, Hebamme, Schwangerschaftsuntersuchung, Sondendoppler, Handdoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,75*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 143,75* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,36*
€ 190,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,17*
€ 183,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,94*
€ 179,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,32*
€ 175,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 143,75*
€ 171,06
pro Packung
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG