Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Showergel & Shampoo Cal. Grapefruit 150 ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837279
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     6431
EAN/GTIN:
     4027887064310
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)

Showergel & Shampoo California Grapefruit

Die Pflege und Gesunderhaltung der Haut durch hochwertige, feuchtigkeitsspendende und rückfettende Inhaltsstoffe steht bei den Duschpräparaten von Schupp an erster Stelle. Alle Duschgele sind auch als Shampoo oder als Schaumbad bestens geeignet. Erhältlich in praktischen und handlichen Tuben als ständiger Begleiter, ob auf Reisen oder beim Sport .

Produktinformationen zu California Grapefruit

  • 150 ml Tube
  • Der Duft sonnengereifter Pink Grapefruit schenkt pure Energie
  • California Feeling verzaubert auch trübe Tage
Inhaltsstoffe des Showergels

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Chloride, Parfum, Cocamidopropylamine Oxide, PEG-75 Lanolin, PEG-14 Dimethicone, Dipropylene Glycol, Hydrolyzed Collagen, Potassium Sorbate, Limonene, Isopropyl Myristate, Citric Acid, Propylene Glycol, Methylparaben, Benzyl Salicylate, Linalool, Alcohol, Propylparaben, Triethyl Citrate, Phenoxyethanol, Benzoic Acid

Weitere Informationen:
Ausführung:
California Grapefruit
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: haarschampoo 150ml, haarshampoo, Duschgel, Körperpflege, Showergel, Duschbad, Shampoo, Duschschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Tuben
1 Tube enthält 150 Milliliter (ab € 0,0118* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 3,40*
€ 4,05
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,60*
€ 3,09
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,50*
€ 2,98
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 2,49*
€ 2,96
pro Tube
ab 48 Tuben
€ 2,47*
€ 2,94
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,29*
€ 2,73
pro Tube
ab 72 Tuben
€ 2,27*
€ 2,70
pro Tube
ab 96 Tuben
€ 2,26*
€ 2,69
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,18*
€ 2,59
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,77*
€ 2,11
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.