Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Öl Frische Minze 200 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837157
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7322
EAN/GTIN:
     4027887073220
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Massage-Öl Frische Minze

Die wohltuenden Massageöle von Schupp sind auf Basis pflegender und schützender Inhaltsstoffe hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massageölen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Die Haut wird gestärkt und bei der Regeneration unterstützt.

Produktinformationen zum Frische Minze Massage-Öl

  • Massage-Öl „Frische Minze“ 200 ml Flasche 
  • Mit wertvollen und pflegenden Inhaltstoffen für ein entspanntes Hautgefühl
  • Belebender Duft nach Minze
  • Für ein kühles und erfrischendes Hautgefühl
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinenesis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Octyldodecanol, Oleyl Erucate, Tocopheryl Acetate, Menthol, Mentha Piperita Oil, Limonene

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, schupp massageöl 200ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage, Schupp Massageöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,01925* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 6,80*
€ 8,09
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bodynova
1878N
ab € 29,29*
Sonstiges
cosiMed
01.67
ab € 74,82*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7552
ab € 4,61*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7464
ab € 11,89*
Sonstiges
Spitzner
27400027
ab € 14,60*
Sonstiges
Spitzner
7655734
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.