Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Polsterclean Kunststoffreiniger 5 Liter Spezialreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837144
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4775
EAN/GTIN:
     4027887047757
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Polsterclean

Polsterclean von Schupp ist ein Spezialreiniger für Kunstlederbezüge und Gegenstände aus Holz, Kunststoff und Acrylglas. Polsterclean wirkt sehr schnell und kann unverdünnt als Wischreiniger verwendet werden. 

Produktinformationen zu Polsterclean

  • Desinfizierender Spezialreiniger 5 Liter
  • Für Kunstleder (Liegenpolster und Lagerungsmaterial)
  • Auch für Kleingeräte (Bälle, Hanteln, etc.) geeignet
  • Wirksam in einer Minute
  • Fertiglösung als Wischreiniger oder zum Aufsprühen (nicht verdünnen)
  • Wirkt bakterizid und begrenzt viruzid gegen behüllte Viren
  • Geprüft nach den modifizierten Richtlinien der DGHM
  • Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme; nach Hautkontakt beschmutzte Kleidung entfernen und Haut mit viel Seife abwaschen; nach Augenkontakt mehrere Minuten bei gespreiztem Lidspalt spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: kunststoffreiniger 5l, kunststoff pflege, Polsterclean, Kunstlederreiniger, Polsterreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 5,854* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 42,30*
€ 50,34
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 41,94*
€ 49,91
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 41,89*
€ 49,85
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 39,94*
€ 47,53
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 39,90*
€ 47,48
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 39,87*
€ 47,45
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 39,60*
€ 47,12
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 29,27*
€ 34,83
pro Kanister
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,75*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4840
ab € 6,47*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.