Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Orange 500 ml + 1 Spender Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837128
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1443
EAN/GTIN:
     4027887014438
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Orange

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Orange

  • 500 ml Flasche inklusvie Spender
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen 
  • Wirkt klärend und macht müde Haut munter
  • Pflegt rissige, spröde und strapazierte Hautpartien
  • Der Duft der Orange regt die Sinne an und stimmt positiv und heiter
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Orange ist weiterhin als 100 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Orange

Glycine Soja Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Linalool, Citral, Citronellol

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml mit Spender
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl schupp orange, massage gel, massage-öl schupp, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0503* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 36,27*
€ 43,16
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 33,72*
€ 40,13
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 31,50*
€ 37,49
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 30,23*
€ 35,97
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
7453
ab € 1,01*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,29*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,29*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.