Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Aroma-Massageöl Orange 100 ml Hautöl


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837127
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1441
EAN/GTIN:
     4027887014414
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Aroma-Massage-Öl Orange

Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt.

Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Orange

  • 100 ml Flasche
  • Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen 
  • Wirkt klärend und macht müde Haut munter
  • Pflegt rissige, spröde und strapazierte Hautpartien
  • Der Duft der Orange regt die Sinne an und stimmt positiv und heiter
  • Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
  • Mit rein pflanzlichen Ölen
  • Ohne Paraffinum liquidum

Das Aroma-Massageöl Orange ist weiterhin als 500 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt.

Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Orange

Glycine Soja Oil, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Limonene, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Linalool, Citral, Citronellol

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ml
Duftnote:
Orange
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massageöl schupp orange, massage gel, massage-öl schupp, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,0858* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 13,45*
€ 16,01
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.