| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837122 Herst.-Nr.: 1413 EAN/GTIN: 4027887014131 |
| |
|
| | |
| Aroma-Massage-Öl Relax Die Aroma-Massageöle von Schupp enthalten wertvolle natürliche Öle aus Soja, Mandeln und Jojoba, sowie verschiedene ätherische Öle für angenehm wohlriechende Düfte. Die Kombination aus Berührung und Duft macht eine Aroma-Massage zum besonderen Erlebnis. Mit den Aroma-Massageölen wird die Haut verwöhnt und es können durch Massagen Verspannungen gelöst werden. Wellness-Massagen mit den Aroma-Ölen können eine entspannende, beruhigende oder anregende Wirkung haben. Das edle Produktdesign der Aroma-Massageöle wird in Wellnesseinrichtungen und Sterne-Hotels zur Abrundung des anspruchsvollen Ambiente besonders geschätzt. Produktinformationen zum Aroma-Massage-Öl Relax - 500 ml Flasche inklusive Spender
- Mit wertvollem Soja-, Jojoba- und Mandelölen
- Eine Mischung aus Orangen- und Mandarinenöl in Verbindung mit Yang-Ylang, Zedernholz und Vanille wirkt beruigend und sorgt für ein harmonisches Gefühl
- Für Massagen oder als tägliche Hautpflege geeignet
- Mit rein pflanzlichen Ölen
- Ohne Paraffinum liquidum
Das Aroma-Massageöl Relax ist weiterhin als 100 ml Flasche und 2,5 Liter Kanister erhältlich. Zu jeder 500 ml Flasche wird ein Spender zur hygienischen Entnahme beigelegt. Inhaltsstoffe des Aroma-Massageöls Relax Glycine Soja Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Parfum, Limonene, Vanilla Planifolia Extract, Linalool, Lavandula Hybrida Oil, Cananga Odorata Flower Oil, Amyris Balsamifera Bark Oil, Tocopherol, Pogostemon Cablin Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Benzyl Benzoate, Geraniol, Benzyl Salicylate, Citronellol, Farnesol, Benzyl Alcohol, Citral, Eugenol, Isoeugenol, Benzyl Cinnamate Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml mit Spender | Duftnote: | Relax | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 500ml, Spezialmassageöl, Aromaöl, Wellnessmassage, Antistreßmassage, Aromamassageöl, Massagepraxisbedarf, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage |
| | |
| |