Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Ölbad Eucalyptus 200 ml Badezusatz


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837110
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     5372
EAN/GTIN:
     4027887053727
Suchbegriffe:
Badekugeln
Badezusatz
Cremebad
Schaumbad

Ölbad

Ölbäder von Schupp sind reich an wertvollen ätherischen Ölen aus Heilpflanzen. Sie kommen im Bereich der klassischen Balneologie zum Einsatz oder auch als Erlebnis- oder Wellnessbad. Nur eine kleine Dosierung reicht aus für ein Bad. Geben Sie mit einem Ölbad dem Körper wohltuende Entspannung, Wärme und Erholung nach einem anstrengendem Arbeitstag.

Produktinformationen zum Ölbad

  • Ölbad Eukalyptus 200 ml
  • Dosierung: 10 ml pro Bad
  • Wirkt erfrischend und belebend
  • Wohltuend und befreiend für die Atemwege
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Duftnote:
Eucalyptus
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Ölschaumbad, Badeöl, schupp badezusatz 200ml, badezusatz, badezusatz schupp, Baldrianölbad, Baldrianbad, Kräuterbad, Ölbad, Ätherischer Badezusatz, Badekonzentrat, Duftbad, Wellness-Bad, Entspannungs-Bad, Wellnessbad, Balneologie, Erlebnisbad, Erlebnis-Bad, Ölbäder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 200 Milliliter (ab € 0,0268* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 8,53*
€ 10,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.