Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Kinesiologie Tape 5 cm x 5 m schwarz Tapeverband


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837060
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     8113
EAN/GTIN:
     4027887081133
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde

Tape Kinesiologie

Im Gegensatz zum klassischen Taping basiert das propriozeptive Sensomotorische Taping auf der mechanischen Stabilisierung von Gelenken. Der längselastische Tapeverband für die Behandlung in der physikalischen Therapie, der Medizin und im Sport kann über die Sensibilisierung von Rezeptoren körpereigene Prozesse aktivieren. Muskel- und Gelenkfunktionen können verbessert und Verspannungen gelöst werden.

Produktinformationen zum Tape Kinesiologie

  • Rolle 5 cm x 5 m schwarz
  • Trägermaterial aus 100% Baumwolle
  • Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylkleber
  • Atmungsaktiv
  • Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Maße:
5 cm x 5 m
Farbe:
schwarz
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
06913894
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape schupp, kinesiologie tape, längselastische klebebinde, Sporttape, Tapebinde, Sportlertape, Kinesiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,36* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,85*
€ 12,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,17*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.