| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837039 Herst.-Nr.: 9174 EAN/GTIN: 4027887091743 |
| |
|
| | |
| Bio-Ayurveda-Massage-Öl Pitta Die ayurvedische Abhyanga-Massage mit angewärmten Ölen dient vor allem dazu, auf natürliche Weise die Lebensenergien auszubalancieren und zu aktivieren. Während Sesamöl Schadstoffe aus dem Körper aufnimmt, gleichen speziell ausgewählte ätherische Öle die Doshas aus. Die Schupp Bio-Ayurveda Massage-Öle bestehen zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen. Produktinformationen zum Massage-Öl Pitta - 1000 ml Flasche Pitta
- Ausgleichendes Öl
- Aus 100% natürlichen Rohstoffen
- Mit Lavendelöl - beruhigend für Haut und Nerven
- Mit Orangenöl - erfrischend und zufriedenheitssteigernd
- Mit Vetiver - erdend und stabilisierend
- Mit rein pflanzlichen Ölen
- Ohne Paraffium liquidum
- Inhaltsstoffe: Sesamum Indicum Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Parfum, Limonene, Tocophyl Acetate, Linalool, Benzyl Benzoate, Citral, Geraniol, Benzyl Salicylate, Farnesol, Cinnamyl Alcohol, Benzyl Alcohol, Benzyl Cinnamate, Coumarin
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Duftnote: | Pitta | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% | PZN: | 05549268 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Ayuveda, Ayuvedamassage, Ayuvedabehandlung, Ayuvedamassageöl, Massage Öl, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassageöl, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör |
| | |
| |