Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Naturmoor-Wärmflasche 22 x 17 cm Moorkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-837006
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4071
EAN/GTIN:
     4027887040710
Suchbegriffe:
Moor-Packung
Moorkissen
Moorkompresse
Moorpackung

Naturmoor-Wärmflasche

Mit der Naturmoor-Wärmflasche von Schupp gönnen Sie sich ein Produkt, das Ihnen eine willkommene Wärmetherapie oder auch wirksame Kühlung sein wird. Als Wärmflasche eingesetzt, wirkt es wohltuend bei Muskelkater, Verspannungen, rheumatischen Beschwerden und auch gegen Kältegefühl. Die Moorwärmflasche eignet sich darüber hinaus auch wunderbar zur Kühlung von Schwellungen, Insektenstichen und Blutergüssen. Die Füllung aus Naturmoor speichert Wärme und Kälte sehr lang und gibt sie langsam wieder ab.

Produktinformationen zur Moor-Wärmflasche

  • Für lokale Wärmetherapie
  • Mit besonders langer Wärmespeicherung durch Echtmoorfüllung
  • Moor lindert schon seit jeher Beschwerden verschiedenster Art
  • Wirkt wohltuend bei Muskelschmerzen, Verspannungen, Insektenstichen, Prellungen etc.
  • Mit 100% Naturmoor zur Erwärmung in der Mikrowelle oder im Backofen
  • Stoffbezug aus 100% Baumwolle
  • Füllung: Naturmoor
  • Maße: ca. 22 x 17 cm
  • Desinfizierbar mit unseren Desinfektionstüchern Curacid Medical
Anwendung der Naturmoor-Wärmflasche
  • Vor der Anwendung die Moor-Wärmflasche entweder wenige Minuten ins Wasserbad, in die Mikrowelle oder 1-2 Stunden in den Kühlschrank
  • Anschließend den mitgelieferten Stoffbezug über die Flasche streifen, um Verbrennungen oder Unterkühlungen auf der Haut zu vermeiden
Anwendungsgebiete der Naturmoor-Wärmflasche
  • Rückenschmerzen
  • Zerrungen
  • Verrenkungen
  • Arthrose
  • Nackensteife
  • Ischias
  • Verspannungen
  • Hexenschuss
  • Ohrenschmerzen
  • Magen- und Nierenschmerzen
  • Menstruationsbeschwerden
  • Erkältungskrankheiten
  • Prellungen
  • Verstauchungen
  • Quetschungen
  • Traumata
  • Akut entzündlichen Gelenkprozessen
  • Insektenstichen
  • Zahnschmerzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wärmflasche
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
PZN:
01055262
Weitere Suchbegriffe: Wärmeträger, Bettflasche, Wärmflasche, schupp moorpackung, moor packung, Naturmoorwärmflasche, Moorwärmflasche, natürliche Wärmflasche, Wärmetherapie, Therapiekissen, Wärmeumschläge, Wohlfühltherapie, Therapiebedarf, Naturmoorkissen, Wärmekissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.